Teljes profilú lapka 30° külső jobbos, HB7125, Menetek száma / coll: 6

Cikkszám: 270964 6
Kedvezmény
47,16 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,12 € 47,16 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,10 € 39,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetek száma / coll Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: RD; RD-LH
  • Menet szabvány: DIN 405
  • Profilszög és: 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7125
Menetfajta RD; RD-LH
Menet szabvány DIN 405
Profilszög és 30 fok
Vastagság 4,76 mm
Lapkaméret L 22 mm
Menetek száma / coll 6
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270964 6
EAN / GTIN 4045197929402
Gyártó száma 270964 6

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum