Teljes profilú lapka 30° külső jobbos 10

Cikkszám: 270960 10
Kedvezmény
28,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,52 € 28,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,10 € 23,62 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetek száma / coll Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: RD; RD-LH
  • Menet szabvány: DIN 405
  • Profilszög és: 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7125
Menetfajta RD; RD-LH
Menet szabvány DIN 405
Profilszög és 30 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Menetek száma / coll 10
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270960 10
EAN / GTIN 4045197929211
Gyártó száma 270960 10

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz