Teljes profilú lapka 60° külső, jobbos, HB7010, Menetek száma / col: 20

Cikkszám: 270900 20
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,68 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,57 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetek száma / col Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
  • Profilszög: 60

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus HB7010
Menetfajta UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH
Profilszög 60 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Menetek száma / coll 20
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270900 20
Másolás
EAN / GTIN 4045197531728
Másolás
Gyártó száma 270900 20
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
250
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
180
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
150
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
150
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
130
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
100
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
90
Acél < 55 HRC
megfelelő / [m/min]
H
ISO kód:
40
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
100
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
100
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
50
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
130
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
150
Folyamatos
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz