Teljes profilú lapka 55° belső, jobbos 28

Cikkszám: 270822 28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,49 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetek száma / coll Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilszög: 55

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7010
Menetfajta BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Profilszög 55 fok
Vastagság 3,17 mm
Lapkaméret L 11 mm
Menetek száma / coll 28
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás belső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270822 28
EAN / GTIN 4045197463135
Gyártó száma 270822 28

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz