Részprofil lapka 60° belső, jobbos 0,5-1,5 mm

Cikkszám: 270792 0,5-1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    21,48 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrési osztály: DIN 13 6H
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 0,5 mm
maximális menetemelkedés 1,5 mm
Minőség HB7010
Tűrési osztály DIN 13 6H
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás belső
Váltólapka profil Részprofil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270792 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197370433
Gyártó száma 270792 0,5-1,5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Részprofil lapka 60° belső menethez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz