Részprofil lapka 60° külső, jobbos, HBX820, Emelkedés: 0,5-3mm

Cikkszám: 270748 0,5-3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
903 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Tűrési osztály: DIN 13 6H
  • Menetfajta: M; MF
  • Profilszög: 60

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 0,5 mm
maximális menetemelkedés 3 mm
Típus HBX820
Tűrési osztály DIN 13 6H
Menetfajta M; MF
Profilszög 60 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Szerszámanyag Keményfém
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Részprofil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270748 0,5-3
EAN / GTIN 4045197982544
Gyártó száma 270748 0,5-3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Acél < 500 N/mm²
P
130
Acél < 750 N/mm²
P
130
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
85
Acél < 1400 N/mm²
P
75
Acél < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz