Teljes profilú lapka 60° külső, jobbos 3,5 mm

Cikkszám: 270712 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    38,93 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    32,44 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 3,5 mm
Minőség HB7020
Tűrési osztály DIN 13 6g
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Vastagság 4,76 mm
Lapkaméret L 22 mm
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270712 3,5
EAN / GTIN 4045197369543
Gyártó száma 270712 3,5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
160
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Teljes profilú lapka 60° külső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6g.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz