Teljes profilú lapka 60° külső, jobbos CB 1,25 mm

Cikkszám: 270706 1,25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,49 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
399 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 1,25 mm
Minőség HB7010
Tűrési osztály DIN 13 6g
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Szerszámanyag HM
Felhasználás módja jobbos
Bel- /kültéri felhasználás külső
Váltólapka profil Teljes profil
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270706 1,25
EAN / GTIN 4045197453297
Gyártó száma 270706 1,25

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Teljes profilú lapka 60° külső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6g.
CB = Szinterezett forgácstörő.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz