Teljes profilú lapka 60° külső, jobbos 0,5 mm

Cikkszám: 270704 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,99 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrési osztály: DIN 13 6g
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menetemelkedés 0,5 mm
    Minőség HB7125
    Tűrési osztály DIN 13 6g
    Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
    Profilszög 60 fok
    Vastagság 3,6 mm
    Lapkaméret L 16 mm
    Szerszámanyag HM
    Felhasználás módja jobbos
    Bel- /kültéri felhasználás külső
    Váltólapka profil Teljes profil
    Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270704 0,5
    EAN / GTIN 4045197453006
    Gyártó száma 270704 0,5

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes profilú lapka 60° külső menethez DIN / ISO R 262 (DIN 13) szerint, tűrési osztály 6g.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz