{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 3,5 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Tűrési osztály | DIN 13 6g | |
Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Vastagság | 3,6 mm | |
Lapkaméret L | 16 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Bel- /kültéri felhasználás | külső | |
Váltólapka profil | Teljes profil | |
Termék fajtája | Váltólapka menetesztergáláshoz |
Cikkszám | 270702 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197453259 | |
Gyártó száma | 270702 3,5 |