{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 8 mm | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,6 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 2,5 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270658 8 | |
EAN / GTIN | 2050002079137 |