{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 5 mm | |
Rádiusz R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,2 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,7 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270652 3 | |
EAN / GTIN | 2050002078826 |