simturn AX axiális beszúró betét furatokhoz, jobbos 6,2/1 mm

Cikkszám: 270645 6,2/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése AB01X800
    Min. furat ⌀-höz Dmin 6,2 mm
    Hasznos hossz 15,2 mm
    ⌀ D 6 mm
    Rádiusz R 0,15 mm
    f 2,95 mm
    Maximális beszúrási mélység tmax 2 mm
    Beszúrási szélesség w 1 mm
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270645 6,2/1
    EAN / GTIN 2050002067202
    Gyártó száma A06.0100.15.01AGR X800

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Acél < 500 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

    Figyelem:

    Nagyobb beszúrási ⌀-k módosítások nélkül lehetségesek.
    D1 = Dmin belső ⌀.
    D2 = Dmin külső ⌀.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz