{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AFHVX800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 6,2 mm | |
Hasznos hossz | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
belső hűtés | nem | |
f | 2,95 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 1,8 mm | |
Beszúrási szélesség w | 1,5 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270615 6,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 2050002066588 | |
Gyártó száma | A06.0150.25.62GR X800 |