simturn AX horonybeszúró betét, jobbos 6,2/2 mm

Cikkszám: 270607 6,2/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ABY8X800
Min. furat ⌀-höz Dmin 6,2 mm
Hasznos hossz 10,2 mm
⌀ D 6 mm
belső hűtés nem
f 2,95 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 1,8 mm
Beszúrási szélesség w 2 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270607 6,2/2
EAN / GTIN 2050002066281
Gyártó száma A06.0200.10.62GR X800

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Sarokrádiusz nélkül (éles szélű).
Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz