simturn AX horonybeszúró betét, jobbos 5,2/1,5 mm

Cikkszám: 270607 5,2/1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin / w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése AG38X800
    Min. furat ⌀-höz Dmin 5,2 mm
    Hasznos hossz 10,2 mm
    ⌀ D 5 mm
    belső hűtés nem
    f 2,45 mm
    Maximális beszúrási mélység tmax 1 mm
    Beszúrási szélesség w 1,5 mm
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270607 5,2/1,5
    EAN / GTIN 2050002066243
    Gyártó száma A05.0150.10.52GR X800

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Acél < 500 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Sarokrádiusz nélkül (éles szélű).
    Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz