{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AHTBX800 | |
Hasznos hossz | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
belső hűtés | nem | |
Rádiusz R | 0,1 mm | |
f | 1,45 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,6 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270599 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066168 | |
Gyártó száma | A04.4715.15.32.10YL X800 |