{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ANYTCBN8 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 6,2 mm | |
Hasznos hossz | 35,6 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
belső hűtés | nem | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,31 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270589 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002066076 | |
Gyártó száma | A06.1830.35.62.20YUR CBN8 |