LongLife szegmenses mérőléc 2m metrikus, 10 tagos 15 mm

Cikkszám: 27058
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Termék fajtája Mérce

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 27058
EAN / GTIN 4010995270582
Gyártó száma 27058
L-szám L60070 2449

Leírás

Leírás:

  • Csukló: Hézagmentes, kopásálló és szennyeződésnek ellenálló csuklók rugós csappal az egyenletes feszítéshez
  • Praktikus 90°-os reteszelési lehetőség minden csuklónál
  • Pontosság: CE-megfelelőség, EU szabvány III
  • pontossági osztály
  • Material: Üvegszál erősítésű poliamid, vágás- és, karcálló, különösen nagy hajlítószilárdságú, vegyszerálló, és vízzel érintkezve sem deformálódik
  • Szerelési alkalmazásokhoz

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Szín: sárga
  • Szegmensek szélessége (mm): 15 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz