{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AJ4SX800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 4,2 mm | |
Hasznos hossz | 25,4 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Rádiusz R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,3 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270569 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065772 | |
Gyártó száma | A04.1820.25.42.15YL X800 |