{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | AM55X800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 5,2 mm | |
Hasznos hossz | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Rádiusz R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,5 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270567 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065758 | |
Gyártó száma | A05.1825.20.52.20YL X800 |