simturn AX kiesztergáló betét, balos 1,4 mm

Cikkszám: 270563 1,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése A52TX800
    Min. furat ⌀-höz Dmin 1,4 mm
    Hasznos hossz 10,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Rádiusz R 0,1 mm
    f 0,6 mm
    Maximális beszúrási mélység tmax 0,15 mm
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270563 1,4
    EAN / GTIN 2050002065604
    Gyártó száma A04.1806.10.14.10YL X800

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Acél < 500 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Kivitel:

    Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz