simturn AX késszár D = 7 mm 25 mm

Cikkszám: 270543 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AEK6
belső hűtés igen
L1 110 mm
Lapkacsavar 279710 1
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270543 25
EAN / GTIN 2050002065291
Gyártó száma A07.0025

Leírás

Felhasználás:

Minden standard felhasználásnál.