simturn AX késszár ME befogórendszer D = 6 mm 16 mm

Cikkszám: 270533 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AY7M
belső hűtés igen
L1 75 mm
Hollandi anya 279715 2
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270533 16
EAN / GTIN 2050002065079
Gyártó száma A06.0016.ME ST T

Leírás

Kivitel:

A 4 különböző hűtőfolyadék ellátás típus opcionális kiválasztása. Egyszerű beállítás csupán két menetes csappal.

Előny:

Forgó felhasználáshoz való késtartó külön ajánlatkérésre.

Felhasználás:

Elsősorban hosszú kinyúlásoknál a vibrációk csökkentése érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz