KOMET® UniTurn® másoló betétkés, jobbos, L2 = 20,3 mm, ⌀ Dmin: 3,7mm

Cikkszám: 270527 3,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AHN6CBN8
Hasznos hossz 20,3 mm
⌀ D 4 mm
belső hűtés nem
Rádiusz R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,18 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270527 3,7
EAN / GTIN 2050002064973
Gyártó száma A04.1C17.20.37.15YUR CBN8

Alkalmazási táblázat

Acél < 67 HRC
H
90
Folyamatos
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag: CBN8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz