{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ANJFX800 | |
Min. furat ⌀-höz Dmin | 3,7 mm | |
Hasznos hossz | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
belső hűtés | nem | |
Rádiusz R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 0,2 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270505 3,7 | |
EAN / GTIN | 2050002064690 | |
Gyártó száma | A04.1C17.10.37.15YR X800 |