simturn AX Center Line késszár, balos ⌀D = 4 mm 10 mm

Cikkszám: 270501 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d / furat ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése AWBP
    belső hűtés igen
    L1 65 mm
    Lapkacsavar 279710 1
    Termék fajtája Lapkatartó betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 270501 10
    EAN / GTIN 2050002064607
    Gyártó száma A04.0010.NCL

    Leírás

    Kivitel:

    A forgácsoló betétek excentrikus befogója.

    Előny:

    Mindig precíz csúcsmagasság az excentrikus befogó következtében.

    Felhasználás:

    Különösen nagyon kisméretű kiesztergálási átmérőknél.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz