MINCUT MEFL forgácsoló betétek semleges 2,5/10 mm

Cikkszám: 270428 2,5/10
Kedvezmény
38,18 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség IC908
Lapkaméret ⌀ d 10 mm
Max. fogásmélység tmax 9 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
WF 3,15 mm
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 45 mm
Beszúrás előtolás f 3,15 mm/ford.
Axiális beszúrás előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,06 mm/ford.
Síkesztrgálás beszúrás f 0,02 mm/ford. - 0,05 mm/ford.
Sorozat MINCUT
Gyártó jelölése MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270428 2,5/10
EAN / GTIN 7291075424638
Gyártó száma 3337035

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése