MINCUT MEFL forgácsoló betétek semleges, IC908, Beszúrási szélesség w / lapkaméret: 2,2/8mm

Cikkszám: 270428 2,2/8
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség IC908
Lapkaméret ⌀ d 8 mm
Max. fogásmélység tmax 5,5 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
WF 3,1 mm
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 17,4 mm
DAXN-DAXX 7 mm - 20 mm
Beszúrás előtolás f 3,1 mm/ford.
Axiális beszúrás előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Síkesztrgálás beszúrás f 0,02 mm/ford. - 0,06 mm/ford.
Sorozat MINCUT
Gyártó jelölése MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270428 2,2/8
EAN / GTIN 7291075359527
Gyártó száma 6410656

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz csapnál.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz