MINCUT MIFR forgácsoló betétek Teljes rádiusz 1,6/8 mm

Cikkszám: 270427 1,6/8
Kedvezmény
33,15 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség IC908
Lapkaméret ⌀ d 8 mm
Max. fogásmélység tmax 5,5 mm
Sarokrádiusz R 0,8 mm
WF 2,6 mm
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 12,1 mm
Axiális beszúrás előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Síkesztrgálás beszúrás f 0,02 mm/ford. - 0,06 mm/ford.
Sorozat MINCUT
Gyártó jelölése MIFR 8-1.60-0.80 IC908
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270427 1,6/8
EAN / GTIN 7291075262568
Gyártó száma 6404049

Leírás

Kivitel:

Axiális beszúráshoz és axiális beszúró esztergáláshoz.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz