{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | IC908 | |
Lapkaméret ⌀ d | 10 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 9 mm | |
Sarokrádiusz R | 0,2 mm | |
WF | 3 mm | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 999 mm | |
Axiális beszúrás előtolás f | 0,02 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | |
Síkesztrgálás beszúrás f | 0,02 mm/ford. - 0,06 mm/ford. | |
Sorozat | MINCUT | |
Gyártó jelölése | MIFR 10-2.00-0.20 IC908 | |
Termék fajtája | Mini cserélhető váltólapka |
Cikkszám | 270426 2/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262490 | |
Gyártó száma | 3304243 |