MINCUT MIGR forgácsoló betétek semleges 2/8 mm

Cikkszám: 270422 2/8
Kedvezmény
27,46 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb ⌀ Dmin 8,9 mm
Minőség IC908
Lapkaméret ⌀ d 8 mm
Beszúrási szélesség w 2 mm
Max. fogásmélység tmax 1,8 mm
Sarokrádiusz R 0,1 mm
WF 4,4 mm
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm
Esztergálás előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 mm/min - 140 mm/min
Beszúrás előtolás f 0,01 mm/ford. - 0,03 mm/ford.
Sorozat MINCUT
Fogásmélység ap min 0,05
Fogásmélység ap max 0,5
Gyártó jelölése MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Termék fajtája Mini cserélhető váltólapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270422 2/8
EAN / GTIN 7291075287073
Gyártó száma 6405194

Leírás

Kivitel:

Belső beszúráshoz kis fogásmélységnél.

Alkalmazható:

270420 sz. furatkés.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz