Szállító kocsi nehéz terhekhez

Cikkszám: 2702
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhely guruló kisszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2702
EAN / GTIN 3148518611008
Gyártó száma 2702
L-szám L60130 6552

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ideális nehéz terhek parkolására és szállításáraMaximális ellenállás és kezelhetőségTeherbírás: 500 kgKiemelkedően ellenálló, hegesztett acélcső szerkezetFelső lemez és alsó polc 20/10 mm-es acélbólKönnyen mobilizálható4 nagy kerék: 2 db fékkel ellátott forgó kerék és 2 db álló kerék, Ø 160 mm, gumiabroncsokkal, így a kocsi még nagy terhelés esetén is könnyen mozgathatóRobusztus és kényelmes fogantyúNyitott polc 25 mm magas peremmel 3 oldalon, amelyből 2 felhajtható, így szállítás közben nem eshetnek le tárgyak/szerszámokAz alsó élek lekerekítettek a sarok védelme érdekébenKiegészítők: További polcok 2 mm vastag horganyzott acéllemezből, felemelt peremmel a leesés elleni védelem érdekében.

Jellemző:

  • H [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • D [mm]: 617
  • [kg]: 42

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz