További polc

Cikkszám: 2702.TAB
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
    Termék fajtája Műhely guruló kisszekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2702.TAB
    EAN / GTIN 3148519411348
    Gyártó száma 2702.TAB
    L-szám L60130 10251

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: 2 mm vastag horganyzott acéllemezből készült, megemelt élekkel a leesés elleni védelem érdekében.

    Jellemző:

    • H [mm]: 20
    • L [mm]: 960
    • D [mm]: 546
    • [kg]: 9

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz