{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Lapkaméret | 7 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A10K SDUCR/L07 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 0702.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 13 mm | |
Középeltolódás L3 | 7 mm | |
Befogási magasság L2 | 9 mm | |
Fejhossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 7 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 269987 10/07 | |
EAN / GTIN | 4067263787013 | |
Gyártó száma | 269987 10/07 |