{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Lapkaméret | 9 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A25R SCLCR/L09 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 09T3.. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 27 mm | |
Középeltolódás L3 | 13,5 mm | |
Befogási magasság L2 | 23 mm | |
Fejhossz L1 | 43 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 8 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 269984 25/09 | |
EAN / GTIN | 4067263786863 | |
Gyártó száma | 269984 25/09 |