Hosszabbító 1/2″ tartó mágnessel

Cikkszám: 2697920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2697920
EAN / GTIN 4010886934913
Gyártó száma 2697920
L-szám L60160 2029

Leírás

Leírás:

DIN 3120, ISO 1174 szerinti kézi működtetésű, átmenő furattal és négyszöghajtással rendelkező foglalatokhoz, golyós zárral
A tartómágnes rögzíti a csavarokat vagy anyákat a foglalatban, így azok nem veszhetnek el
Egykezes működtetés - a csavar vagy anya azonnal becsavarható a foglalattal
A tartómágnes mágneses mezeje közvetlen érintkezés nélkül tartja a csavarokat és anyákat középen a foglalatban
Egy erős állandó mágnes még a nagy csavarokat is megtartja
Kifejezetten alkalmas szűk helyeken történő munkavégzésre
Vanádium acél 31CrV3, krómozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes hossz [mm]: 81,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz