Kivitel:
Főanyag
60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²
Zsebek
Háti zsebek
Húzó zseb késtartóval és tolltartóval
Mellzseb kontrasztos színű patenttal és tolltartóval
Belső zseb cipzárral
Belső zsebek
Térdzsebek - felül rakott patenttal és tépőzárral. Stretch anyag kívül és belül egyaránt a jobb ergonomikus illeszkedés érdekében
Lábzseb bújtatóval, tollzseb és belső telefonzseb hálós anyagból
Fontos részletek
Szegélyhurok az oldalon
Rendezhető derékvonal
Rendezhető merevítők gumival
Nem fém csat
Műanyag cipzáras slicc
Kivitel
Rendezhető lábfej gombokkal
Funkcionalitás
Előrehajló térdek
Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzsebben
Reflex
Fényvisszaverő részletek
Világítás
CORDURA®-sztreccsel megerősített térdzseb
Leírás:
- Tartó és funkcionális ripstop mellénynadrág
- Az optimális illeszkedés és kényelem érdekében a nadrág sztreccs panelek a vádlin és a comb belső részén, valamint felülről nyíló térdzsebek CORDURA®-stretch anyagból
- A gondosan kiválasztott részletek, mint a diszkrét fényvisszaverő részletek, a hálós mobilzseb, a vonalzó zseb és a praktikus késtartó alkalmassá teszik a nadrágot a kézművesek számára
- Nem ajánlott ipari szakmákhoz
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057