Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Váltólapka csavar készlet 10 darabos

Cikkszám: 269428
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
Profil 8IP
Menet M2,5
Hossz L 6,1 mm
Meghúzási nyomaték 1,4 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269428
Gyártó száma 269428

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz