Szorítócsavar, 10 darabos, Típus: 2

Cikkszám: 269021 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 10 darabos
Profil TX15
Menet M4
Hossz L 11 mm
Meghúzási nyomaték 3 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269021 2
EAN / GTIN 4062406248352
Gyártó száma 269021 2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz