Csavar alátétlapkához 2

Cikkszám: 269015 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil SW4
Menet M6×0,75
Hossz L 9 mm
Meghúzási nyomaték 10 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269015 2
EAN / GTIN 4251414903630
Gyártó száma TLD07580

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz