Habbetét felső üres (fedél)

Cikkszám: 2690039
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2690039
EAN / GTIN 4010886935606
Gyártó száma 2690039

Leírás

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 398 mm
  • Teljes mélység [mm]: 310 mm
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz