Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

WOHX 08T302 balos BK6425

Cikkszám: 268919 BK6425

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOHX 08T302 L
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség BK6425
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Homlokszög 6 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 180 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268919 BK6425
Gyártó száma W00 42060.026425

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz