{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WOHX 10T304 R | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | P25M | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Homlokszög | 12 fok | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 300 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 180 m/min | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268909 P25M | |
Gyártó száma | W00 50420.0403 |