TOHX 090202 balos BK6425

Cikkszám: 268881 BK6425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,57 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,15 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód TOHX 090202 L
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség BK6425
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő G12
Homlokszög 12 fok
Fogásmélység ap 0,5 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 180 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268881 BK6425
EAN / GTIN 4047109224933
Gyártó száma W30 14120.026425

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz