DOHT 11T304 semleges BK6425

Cikkszám: 268860 BK6425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,93 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    23,28 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DOHT 11T304 N
Minőség BK6425
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő G06
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Homlokszög 12 fok
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Gyártó száma W79 32060.046425

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban