{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DOHT 070202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | K10 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonattal | |
Fő felhasználás | K | |
Mellékfelhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | K10 | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 200 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 300 m/min - 500 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Homlokszög | 12 fok | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268859 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109037090 | |
Gyártó száma | W79 18060.0221 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DOHT 070202 semleges, W79, Típus: K10
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
520 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
392 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Váltólapka ISO kód | DOHT 070202 | CCMT 09T308 | CCMT 120408 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácstörő | K10 | TIS | TIS |
Fő felhasználás | K | S | S |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |