Furatkés, acél 6/S4 mm

Cikkszám: 268718 6/S4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 6 mm
Lapkaméret 4 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A06X SCLDR/LS4
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CDCT S4010.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 6,92 mm
Középeltolódás L3 3,73 mm
Befogási magasság L2 5,54 mm
Teljes hossz L 65 mm
Kinyúlási hossz L1 18 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 10
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268718 6/S4
EAN / GTIN 4045197923776
Gyártó száma 268718 6/S4

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz