{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Lapkaméret | 4 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 3×D | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | A04X SCLDR/LS4 | |
Beállítási szög κ | 97 fok | |
Hozzávaló váltólapka | CDCT S4010. | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 4,57 mm | |
Középeltolódás L3 | 2,41 mm | |
Befogási magasság L2 | 3,58 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 12 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269028 10 | |
Felhasználás | Belső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 268718 4/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197923752 | |
Gyártó száma | 268718 4/S4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |