Furatkés, acél 6/S4 mm

Cikkszám: 268717 6/S4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Lapkaméret 4 mm
    Felhasználás módja jobbos
    Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés igen
    Kés ISO kódja A06X SCLDR/LS4
    Beállítási szög κ 95 fok
    Hozzávaló váltólapka CDCT S4010.
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 6,92 mm
    Középeltolódás L3 3,73 mm
    Befogási magasság L2 5,54 mm
    Teljes hossz L 65 mm
    Kinyúlási hossz L1 18 mm
    Váltólapka csavar készlet 269028 10
    Felhasználás Belső hosszesztergálás
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268717 6/S4
    EAN / GTIN 4045197923738
    Gyártó száma 268717 6/S4

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz